レンジ つまみのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
275件の「レンジ つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマーつまみ」、「つまみ dカット」、「ダイヤルツマミ」などの商品も取り扱っております。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 止ねじ M4 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体:黒 材質(本体) フェノール 高さ(mm) 15 仕様 止めネジ:M3.5 適合規格 RoHS対応 最大幅(mm) 32 推奨適合工具 六角棒スパナ 呼び1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
298 税込328
当日出荷

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 12.5 底径(Φmm) 14 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA948BR-21 材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類 T字形 寸法A(mm) 47 寸法B(mm) 24 材質(キャップ) ポリアミド 取付部 めねじ 寸法C(Φmm) 13.5 色(キャップ) オレンジ ねじの呼び M5 材質(取付部) 黄銅
1個
375 税込413
翌日出荷


ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び M4 材質(本体) アルミ合金 材質(取付部) アルミ合金 取付長(mm) 12 取付部 めねじ 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 アルミニウム合金 種類 丸形 ねじピッチ 0.7 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ(mm) 17.8 最大幅(mm) 36 底径(Φmm) 25 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3.5 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼び M4 材質(本体) フェノール樹脂・アルミシール 取付部 センター穴 種類 多角形 使用温度(℃) max110 min-20 材質(インサート) 黄銅 色(本体) 黒色 寸法M M4×P0.7
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
819 税込901
当日出荷

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部 めねじ 種類 特殊形
1個
特価
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭径(Φmm) 22.5 底径(Φmm) 35 高さ(mm) 24 仕様 プレート貼り サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) - 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M4 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) ABS (ノブ)つや消し黒 種類 T字形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
539 税込593
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)